186159-RACCORDO A INNESTO A T QST-G1/4-6
Raccordo a T a pressione
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:QST-G1/4-6
Rubix:160000000587738
Produttore:186159
EAN:4052568039639

Riepilogo info tecniche
| Materiale | pbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega |
|---|---|
| Connessione 1 | g 1/4 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 186159-RACCORDO A INNESTO A T QST-G1/4-6
Raccordo a innesto a T QST-1/2-10 Orientabile a 360°,filettatura esterna con esagono esterno. Taglia=Standard, Diametro nominale=8,3 mm, Tipo di guarnizione sul perno filettato=Rivestimento, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensioni contenitore=1
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 90x90x40 mm |
|---|---|
| Peso | 28,17 g |
| Materiale | pbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega |
| Connessione 1 | g 1/4 |
| Profilo | standard |
| Connessione 2 | 6 |
| Paese d'origine | TW |
| Codice doganale | 74199990 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,04 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,15 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore