6264-RACCORDO A T PER MONTAGGIO RAPIDO TCK-1/8-PK-6-KU
Connettore rapido a T
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:TCK-1/8-PK-6-KU
Rubix:160000000578488
Produttore:6264
EAN:4052568019648

Riepilogo info tecniche
| Materiale | pom (alloggiamento);pom (dado) |
|---|---|
| Connessione 1 | g 1/8 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 6264-RACCORDO A T PER MONTAGGIO RAPIDO TCK-1/8-PK-6-KU
Connettore rapido a T TCK-1/8-PK-6-KU Orientabile con 2 anelli di tenuta. Dimensione nominale=5,3 mm, Tipo di tenuta sulla vite a pressione=Bordo di tenuta, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Collegamento pneumatico=(* G1/8, * PK-6 con dado di unione), Nota materiali=Conforme alla normativa RoHS
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 11,94 g |
|---|---|
| Materiale | pom (alloggiamento);pom (dado) |
| Connessione 1 | g 1/8 |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 76169990 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,93 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore