133000-RACCORDO A INNESTO QS-G1/8-10-I-100

QS Raccordo a pressione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:QS-G1/8-10-I-100
Rubix:160000000581727
Produttore:133000
EAN:4052568028916
133000-RACCORDO A INNESTO QS-G1/8-10-I-100

Riepilogo info tecniche

Materialeottone, pom, nbr, acciaio
Connessione 1male thread g1/8
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 133000-RACCORDO A INNESTO QS-G1/8-10-I-100


Raccordo a innesto QS-G1/8-10-I-100 Filetto maschio con esagono interno. Taglia=Standard, Diametro nominale=5,3 mm, Tipo di guarnizione sul perno filettato=Anello di tenuta, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensioni contenitore=100

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeottone, pom, nbr, acciaio
Connessione 1male thread g1/8
Connessione 210
Temperatura massima80 °C
Codice doganale74199990
€ 1,76 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,14 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore