Riferimenti
Titan Engineering:RPXT221212
Rubix:999190900057020
Produttore:T221212


Riepilogo info tecniche
| Materiale | corpo in tecnopolimero; guarnizioni nbr esenti da silicone |
|---|---|
| Connessione 1 | tubo ø12 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GOMITO GIREVOLE 12 - G1/2 T221212
GOMITO GIREVOLE FILETTO CILINDRICO MASCHIO CON O-RING 1° Diametro Nominale Tubo:12.00 mm 1° Diametro Nominale Attacco:1/2"
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | corpo in tecnopolimero; guarnizioni nbr esenti da silicone |
|---|---|
| Connessione 1 | tubo ø12 mm |
| Profilo | gomito girevole |
| Connessione 2 | filettatura bsp cilindrica maschio g1/2 con o-ring (uni-iso 228/1) |
| Temperatura massima | 50 °C |
| Tipologia | gomito girevole maschio in tecnopolimero con o-ring |
| Diametro tubo | 12 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,55 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,11 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore