Riferimenti
Titan Engineering:RPXT040400
Rubix:999190900056794
Produttore:T040400


Riepilogo info tecniche
| Materiale | pom copolimero (corpo, spintore, distanziale, sottomolla) iso1043-1; pinza spring acciaio inox aisi 301 austenitico; astine ottone uni en 12164 cw614n; guarnizioni tenuta nbr 70 (dwgv-en549 / ul157). |
|---|---|
| Connessione 1 | innestabile (push-in) per tubo |
Documenti
Dettagli del prodotto : GOMITO INNESTABILE 4 T040400
GOMITO INNESTABILE 1° Diametro Nominale Tubo:4.00 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | pom copolimero (corpo, spintore, distanziale, sottomolla) iso1043-1; pinza spring acciaio inox aisi 301 austenitico; astine ottone uni en 12164 cw614n; guarnizioni tenuta nbr 70 (dwgv-en549 / ul157). |
|---|---|
| Connessione 1 | innestabile (push-in) per tubo |
| Profilo | t04 - gomito innestabile (tecno-rap) / t040400 |
| Connessione 2 | innestabile (push-in) per tubo |
| Temperatura massima | 50 °C |
| Tipologia | gomito innestabile |
| Diametro tubo | 4 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,98 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,19 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore