DOPPIO ANELLO A 2 VIE GIREVOLE CON ASTA 8 - G1/4 T33B0814
RACCORDI AUTOMATICI IN TECNOPOLIMERO TECNO-RAP
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Titan Engineering:RPXT33B0814
Rubix:999190900057219
Produttore:T33B0814

Documenti
Dettagli del prodotto : DOPPIO ANELLO A 2 VIE GIREVOLE CON ASTA 8 - G1/4 T33B0814
DOPPIO ANELLO DUE VIE GIREVOLE CON ASTA 1° Diametro Nominale Tubo:8.00 mm 1° Diametro Nominale Attacco:1/4"
Informazioni tecniche
Attributi
| Connessione 1 | g1/4 |
|---|---|
| Profilo | doppio anello due vie girevole con asta |
| Connessione 2 | tubo ø8 mm |
| Temperatura massima | 50 °C |
| Tipologia | raccordo automatico tecno-rap a doppio anello girevole con asta (t33b) |
| Diametro tubo | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,25 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,06 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
