DIR. CIL. MASCHIO 15 12.5 1/2 301Z1512
RACCORDI A CALZAMENTO 300 IN OTTONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Titan Engineering:301Z1512
Rubix:999190900055818


Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone nichelato |
|---|---|
| Connessione 1 | 15/12,5 |
Documenti
Dettagli del prodotto : DIR. CIL. MASCHIO 15 12.5 1/2 301Z1512
RACCORDO DIRITTO MASCHIO CILINDRICO 1° Diametro nominale Attacco:1/2"
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone nichelato |
|---|---|
| Connessione 1 | 15/12,5 |
| Profilo | maschio cilindrico |
| Connessione 2 | 1/2' (g1/2) |
| Temperatura massima | 100 °C |
| Tipologia | raccordo a calzamento 300 |
| Diametro tubo | 15 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,72 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,32 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione