FITTINGS & ACCESSORIES METRIC COMPOSITES C01250418
Pneufit-C adattatore diritto esagonale interno ed esterno serie C0125
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
IMI Norgren:C01250418
Rubix:160000001760602
Produttore:C01250418


Riepilogo info tecniche
| Materiale | plastica (pbt) |
|---|---|
| Connessione 1 | r1/8 (iso r) |
Dettagli del prodotto : FITTINGS & ACCESSORIES METRIC COMPOSITES C01250418
▪ I raccordi Norgren Pneufit® C sono pronti all'uso, consentono un montaggio rapido senza necessità di utensili e garantiscono un flusso ottimale
▪ Anello di presa estraibile in acciaio inossidabile per afferrare tubi in nylon o poliuretano (durometro 85 o 95)
▪ I componenti in ottone nichelato offrono resistenza alla corrosione e alla contaminazione e una vita utile prolungata
▪ Tenuta di qualità immediata mediante guarnizione a U senza silicone
▪ Anello di presa estraibile in acciaio inossidabile per afferrare tubi in nylon o poliuretano (durometro 85 o 95)
▪ I componenti in ottone nichelato offrono resistenza alla corrosione e alla contaminazione e una vita utile prolungata
▪ Tenuta di qualità immediata mediante guarnizione a U senza silicone
RACC.DIRITTO R 1/8 TUBO 4 C01250418
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | plastica (pbt) |
|---|---|
| Connessione 1 | r1/8 (iso r) |
| Profilo | raccordo maschio diritto (esagonale interno ed esterno) |
| Connessione 2 | 4 mm |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Codice doganale | 73079980 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,33 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,84 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione