Y INNESTABILE 3 X 10 T231000
RACCORDI AUTOMATICI IN TECNOPOLIMERO TECNO-RAP
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Titan Engineering:RPXT231000
Rubix:999190900057096
Produttore:T231000


Riepilogo info tecniche
| Materiale | tecnopolimero (pom copolimero, rinforzato vetro) con guarnizioni nbr |
|---|---|
| Connessione 1 | innesto tubo ø10 mm (push-in) |
Documenti
Dettagli del prodotto : Y INNESTABILE 3 X 10 T231000
Y INNESTABILE 1° Diametro Nominale Tubo:10.00 mm 2° Diametro Nominale Tubo:10.00 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | tecnopolimero (pom copolimero, rinforzato vetro) con guarnizioni nbr |
|---|---|
| Connessione 1 | innesto tubo ø10 mm (push-in) |
| Profilo | y innestabile |
| Connessione 2 | innesto tubo ø10 mm (push-in) |
| Temperatura massima | 50 °C |
| Tipologia | raccordo automatico a y innestabile (tecno-rap) |
| Diametro tubo | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,72 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,32 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore