TRANSAIR MALE STUD FIT'G 25 X 6605 25 27

Legris Raccordo maschio per viti prigioniere

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Parker:6605 25 27
Rubix:170000000578026
Produttore:6605 25 27
EAN:8712418061802
TRANSAIR MALE STUD FIT'G 25 X 6605 25 27

Riepilogo info tecniche

Materialepolimero tecnico; alluminio trattato
Connessione 13/4 in
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : TRANSAIR MALE STUD FIT'G 25 X 6605 25 27


I raccordi Transair per tubi in alluminio si installano rapidamente e con un minimo di utensili. Tutti i raccordi Transair sono progettati per adattarsi saldamente ai tubi in alluminio Transair, aumentando l'efficienza del sistema e prevenendo le perdite di aria compressa. I raccordi Transair sono disponibili in una varietà di stili per facilitare l'assemblaggio e la progettazione di sistemi di aria compressa, vuoto e gas industriali/inerti. Tutti i componenti Transair possono essere integrati in sistemi esistenti in rame o acciaio, consentendo una facile espansione di un sistema esistente.
Applicazioni: Aria compressa, vuoto, gas industriale, gas inerte
Tempo di montaggio: 0,17
Materiale corpo: Polimero tecnico, alluminio trattato
Marchio: Parker, Transair
Configurazione: Da tubo a porta
Dimensione attacco 1: 1, 25
Tipo attacco 1: Tubo
Connessione 2 Dimensioni: R 3/4
Tipo di attacco 2: Maschio BSPT
Dimensione filettatura attacco (pollici): 3/4
Divisione: Connettori a bassa pressione Divisione Europa
Per tipo di fluido: Aria, gas industriali
Industria: Industriale generale
Pressione massima di esercizio: 232, 16 bar 232 PSI (da -4°F a +113°F)/16 bar (da -20°C a 45°C) fino a 100 mm
188 PSI (da -4° a +140°F)/13 bar (da -20°C a 60°C) fino a 168 mm
101 PSI (da -4° a +185°F)/7 bar (da -20°C a 85°C) fino a 168 mm
Per il Canada, consultare https://www.parker.com/ca
Temperatura massima di esercizio: 185, 85
Temperatura minima di esercizio: -4, -20
O.d. tubo 2 (pollici): N/A
O.d. del tubo 2 (mm): N/A
O.d. del tubo (pollici): 1
Orario del tubo (mm): 25
Stile di prodotto: Raccordo a vite
Stile del prodotto: Maschio BSPT
Tipo di prodotto: Tubi per aria compressa
Quantità per scatola: 1
Forma: Dritto
Senza silicone: Sì
Specifiche Met: EN 755.2, EN 755.8, EN 573.3, ISO 9001, ASME B31.1 - 31.9, ISO 8573 (Qualità dell'aria), TUV, CE 2014/68/EU
Tecnologia: Pneumatica, manipolazione di fluidi e gas
Pressione di vuoto: 0,03, 1
Peso: 0,388, 0,176

Punti di forza

-Tecnologia di connessione rapida
Modulare e riutilizzabile
Resistente alla corrosione
Portata ottimale
Riciclabile al 100%
Installazione più rapida
Costi di installazione inferiori
Pressurizzazione immediata
Leggero
Garanzia di 10 anni

Applicazioni

Assemblaggio di autoveicoli; alimenti e bevande; imballaggio; impianti industriali; aerospaziale; aria compressa; vuoto; gas industriali/inerti (ad es. argon, azoto, anidride carbonica).

Informazioni tecniche


Attributi
Materialepolimero tecnico; alluminio trattato
Connessione 13/4 in
Profilo6605
Connessione 225 mm
Temperatura massima85 °C
Codice doganale84819000
€ 65,18 IVA esclusa
/ Unità
€ 79,52 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione