153171-RACCORDO PASSANTE A INNESTO QSSF-1/2-12-B
Raccordi rapidi passaparete
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:QSSF-1/2-12-B
Rubix:160000000582561
Produttore:153171
EAN:4052568032555

Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone nichelato |
|---|---|
| Connessione 1 | g 1/2 in |
Documenti
Dettagli del prodotto : 153171-RACCORDO PASSANTE A INNESTO QSSF-1/2-12-B
Raccordo a innesto con filettatura femmina QSSF-1/2-12-B. Dimensioni = Standard, dimensione nominale = 9,4 mm, posizione di montaggio = qualsiasi, dimensioni contenitore = 1, struttura design = principio Push/pull
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 56x45x34 mm |
|---|---|
| Peso | 76,69 g |
| Materiale | ottone nichelato |
| Connessione 1 | g 1/2 in |
| Profilo | qssf |
| Connessione 2 | 12 mm |
| Temperatura massima | 80 °C |
| Paese d'origine | TW |
| Codice doganale | 74199990 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,74 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,11 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione