4469-RACCORDO A L PER MONTAGGIO RAPIDO LCK-1/8-PK-4

Raccordo rapido girevole

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:LCK-1/8-PK-4
Rubix:160000000578209
Produttore:4469
EAN:4052568000615
4469-RACCORDO A L PER MONTAGGIO RAPIDO LCK-1/8-PK-4

Riepilogo info tecniche

Materialezinco pressofuso
Connessione 1g 1/8 in
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 4469-RACCORDO A L PER MONTAGGIO RAPIDO LCK-1/8-PK-4


Raccordo rapido angolato LCK-1/8-PK-4 Girevole con 2 anelli di tenuta. Dimensione nominale=2,9 mm, Tipo di guarnizione sulla vite a pressione=Anello di tenuta, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Collegamento pneumatico=(* G1/8, * PK-4 con dado di unione), Nota materiali=privo di rame e PTFE

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)80x80x30 mm
Peso22,9 g
Materialezinco pressofuso
Connessione 1g 1/8 in
Connessione 26 mm
Temperatura massima60 °C
Paese d'origineDE
Codice doganale76169990
€ 8,21 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,02 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore