RACCORDO RAPIDO PNEUMATICO 859997
RACCORDO A TRIPLA DISTRIBUZIONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:859997
Rubix:170000000538155
EAN:3660338149542


Riepilogo info tecniche
| Materiale | corpo in polimero h |
|---|---|
| Connessione 1 | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : RACCORDO RAPIDO PNEUMATICO 859997
Pressione: 15 bar
Temperatura di utilizzo: da -20°C a +80°C
Vuoto industriale: -100 kpa
Corpo in polimero H.
Temperatura di utilizzo: da -20°C a +80°C
Vuoto industriale: -100 kpa
Corpo in polimero H.
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | corpo in polimero h |
|---|---|
| Connessione 1 | 10 mm |
| Connessione 2 | 8 mm |
| Temperatura massima | 80 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,78 IVA esclusa
/ Unità
€ 18,03 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione