153335-RACCORDO A INNESTO A L QSML-M5-6

Raccordi rapidi QSM

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:QSML-M5-6
Rubix:160000000582720
Produttore:153335
EAN:4052568033972
153335-RACCORDO A INNESTO A L QSML-M5-6

Riepilogo info tecniche

Materialepbt
Connessione 1m5
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 153335-RACCORDO A INNESTO A L QSML-M5-6


Raccordo a innesto a L QSML-M5-6 orientabile 360°, filettatura maschio con esagono esterno. Dimensione=Mini, Dimensione nominale=2,1 mm, Tipo di guarnizione sulla vite a pressione=anello di tenuta, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensione contenitore=10

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)20x20x11 mm
Peso4,1 g
Materialepbt
Connessione 1m5
Profiloqsm
Connessione 26 mm
Temperatura massima80 °C
Paese d'origineJP
Codice doganale39174000
2,79 IVA esclusa
/ Unità
3,40 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore