153206-DISTRIBUTORE MULTIPLO QSQ-1/8-4

Distributore multiplo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:QSQ-1/8-4
Rubix:160000000582596
Produttore:153206
EAN:4052568032906
153206-DISTRIBUTORE MULTIPLO QSQ-1/8-4

Riepilogo info tecniche

Materialepbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1r 1/8
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 153206-DISTRIBUTORE MULTIPLO QSQ-1/8-4


Distributore multiplo QSQ-1/8-4 Orientabile a 360°, 4 uscite. Taglia=Standard, Diametro nominale=2,6 mm, Tipo di guarnizione sul perno filettato=Rivestimento, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Costruzione=Principio Push-Pull

Informazioni tecniche


Attributi
Peso22,44 g
Materialepbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1r 1/8
Profilostandard
Connessione 24
Paese d'origineJP
Codice doganale74199990
6,61 IVA esclusa
/ Unità
8,06 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione