Riferimenti
Titan Engineering:081408 NULLO
Rubix:999190900057273


Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone uni en 12164 cw614n |
|---|---|
| Connessione 1 | ød1 14 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : RIDUZIONE D.14/8 81408
RIDUZIONE CON CODOLO 1 Diametro Nominale Tubo:14.00 mm 2 Diametro Nominale Tubo:8.00 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone uni en 12164 cw614n |
|---|---|
| Connessione 1 | ød1 14 mm |
| Profilo | serie rap |
| Connessione 2 | ød2 8 mm |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Tipologia | riduzione con codolo |
| Diametro tubo | 14 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore