L FEMMINA 8/6 1/4 305F0814
RACCORDI A CALZAMENTO 300 IN OTTONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Titan Engineering:RPX305F0814
Rubix:999190900055881
Produttore:305F0814


Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone (uni en 12164 cw614n) |
|---|---|
| Connessione 1 | 8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : L FEMMINA 8/6 1/4 305F0814
RACCORDO AD L FEMMINA 1° Diametro nominale Tubo:8.00 mm 2° Diametro nominale Tubo:6.00 mm 1° Diametro nominale Attacco:1/4"
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone (uni en 12164 cw614n) |
|---|---|
| Connessione 1 | 8 mm |
| Profilo | l femmina |
| Connessione 2 | 6 mm |
| Temperatura massima | 100 °C |
| Tipologia | raccordo a calzamento serie 300 in ottone |
| Diametro tubo | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,75 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,13 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore