L INTERMEDIO 10/8 3061000
RACCORDI A CALZAMENTO 300 IN OTTONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Titan Engineering:3061000
Rubix:999190900055889


Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone uni en 12164 cw614n (barra); uni en 12165 cw617n (stampato) |
|---|---|
| Connessione 1 | 10 |
Documenti
Dettagli del prodotto : L INTERMEDIO 10/8 3061000
RACCORDO AD L INTERMEDIO 1° Diametro nominale Tubo:10.00 mm 2° Diametro nominale Tubo:8.00 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone uni en 12164 cw614n (barra); uni en 12165 cw617n (stampato) |
|---|---|
| Connessione 1 | 10 |
| Profilo | l intermedio |
| Connessione 2 | 8 |
| Temperatura massima | 100 °C |
| Tipologia | raccordo a calzamento (l intermedio) |
| Diametro tubo | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,84 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,24 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore