153405-RACCORDO A INNESTO, ORIENTABILE QSR-1/4-8
Raccordo a pressione
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:QSR-1/4-8
Rubix:160000000582775
Produttore:153405
EAN:4052568034450

Riepilogo info tecniche
| Materiale | pbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega |
|---|---|
| Connessione 1 | r 1/4 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 153405-RACCORDO A INNESTO, ORIENTABILE QSR-1/4-8
Raccordo a innesto, orientabile QSR-1/4-8 Orientabile di 360°, con cuscinetti a sfere, filetto maschio con esagono esterno. Taglia=Standard, Diametro nominale=5 mm, Tipo di guarnizione sul perno filettato=Rivestimento, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensioni contenitore=1
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 49x27x19 mm |
|---|---|
| Peso | 32,7 g |
| Materiale | pbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega |
| Connessione 1 | r 1/4 |
| Profilo | standard |
| Connessione 2 | 8 |
| Paese d'origine | JP |
| Codice doganale | 74199990 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 19,98 IVA esclusa
/ Unità
€ 24,38 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione