153426-RACCORDO A INNESTO, AUTOBLOCCANTE QSK-3/8-10

Raccordo a pressione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:QSK-3/8-10
Rubix:160000000582796
Produttore:153426
EAN:4052568034597
153426-RACCORDO A INNESTO, AUTOBLOCCANTE QSK-3/8-10

Riepilogo info tecniche

Materialeottone / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1r 3/8
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 153426-RACCORDO A INNESTO, AUTOBLOCCANTE QSK-3/8-10


Raccordo a innesto, autobloccante QSK-3/8-10 Filetto maschio con esagono esterno. Taglia=Standard, Diametro nominale=5,6 mm, Tipo di guarnizione sul perno filettato=Rivestimento, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensioni contenitore=1

Informazioni tecniche


Attributi
Peso35,9 g
Materialeottone / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1r 3/8
Profilostandard
Connessione 210
Paese d'origineJP
Codice doganale76169990
7,25 IVA esclusa
/ Unità
8,84 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione