162871-RACCORDO A INNESTO A L CRQSL-M5-6

Raccordo a L a pressione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:CRQSL-M5-6
Rubix:160000000585559
Produttore:162871
EAN:4052568072728
162871-RACCORDO A INNESTO A L CRQSL-M5-6

Riepilogo info tecniche

Materialeacciaio inossidabile ad alta lega (custodia);fpm (guarnizione);acciaio inossidabile ad alta lega (anello di rilascio/ghiera di ritenzione del tubo)
Connessione 1male thread m5
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 162871-RACCORDO A INNESTO A L CRQSL-M5-6


Raccordo a innesto a L CRQSL-M5-6 Orientabile a 360°,filettatura esterna con esagono esterno. Taglia=Standard, Diametro nominale=2 mm, Tipo di guarnizione sul perno filettato=Anello di tenuta, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensioni contenitore=1

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)30x14x14 mm
Peso20,18 g
Materialeacciaio inossidabile ad alta lega (custodia);fpm (guarnizione);acciaio inossidabile ad alta lega (anello di rilascio/ghiera di ritenzione del tubo)
Connessione 1male thread m5
Connessione 2for tubing od 6 mm
Temperatura massima120 °C
Paese d'origineJP
Codice doganale73072980
€ 57,98 IVA esclusa
/ Unità
€ 70,74 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione