186245-DISTRIBUTORE MULTIPLO QSLV4-G1/4-6

Distributore multiplo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:QSLV4-G1/4-6
Rubix:160000000587824
Produttore:186245
EAN:4052568040475
186245-DISTRIBUTORE MULTIPLO QSLV4-G1/4-6

Riepilogo info tecniche

Materialepbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1g 1/4
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 186245-DISTRIBUTORE MULTIPLO QSLV4-G1/4-6


Distributore multiplo QSLV4-G1/4-6 a 4 vie, orientabile a 360°. Dimensioni=Standard, Dimensione nominale=2,9 mm, Tipo di tenuta sulla vite a pressione=Anello di tenuta, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Struttura=principio spinta/trascinamento

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)25x45x35 mm
Peso43,3 g
Materialepbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1g 1/4
Profilonorma
Connessione 26
Paese d'origineJP
Codice doganale74199990
12,38 IVA esclusa
/ Unità
15,10 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione