578302-RACCORDO A INNESTO PASSA-PARETE NPQH-H-Q10-E-P10

Connettore passante a innesto NPQH

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:NPQH-H-Q10-E-P10
Rubix:160000000606674
Produttore:578302
EAN:4052568060053
578302-RACCORDO A INNESTO PASSA-PARETE NPQH-H-Q10-E-P10

Riepilogo info tecniche

Materialeottone nichelato chimicamente (corpo, anello, dado);pei (anello di protezione, anello di spinta);fpm (guarnizione di tenuta per filettatura);acciaio inossidabile ad alta lega (morsetto per tubi)
Connessione 110 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 578302-RACCORDO A INNESTO PASSA-PARETE NPQH-H-Q10-E-P10


Connettore da pannello a innesto NPQH-H-Q10-E-P10 578302

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeottone nichelato chimicamente (corpo, anello, dado);pei (anello di protezione, anello di spinta);fpm (guarnizione di tenuta per filettatura);acciaio inossidabile ad alta lega (morsetto per tubi)
Connessione 110 mm
Profilonpqh
Connessione 210 mm
Temperatura massima150 °C
Codice doganale76169990
€ 7,45 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,09 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione