DIRITTO CILINDRICO M. 12-10 3/8 301Z1238
RACCORDI A CALZAMENTO 300 IN OTTONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Titan Engineering:RPX301Z1238
Rubix:999190900055817
Produttore:301Z1238


Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone uni en 12164 cw614n (barra); uni en 12165 cw617n (stampato) |
|---|---|
| Connessione 1 | g3/8 (3/8') |
Documenti
Dettagli del prodotto : DIRITTO CILINDRICO M. 12-10 3/8 301Z1238
RACCORDO DIRITTO MASCHIO CILINDRICO 1° Diametro nominale Tubo:12.00 mm 2° Diametro nominale Tubo:10.00 mm 1° Diametro nominale Attacco:3/8"
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone uni en 12164 cw614n (barra); uni en 12165 cw617n (stampato) |
|---|---|
| Connessione 1 | g3/8 (3/8') |
| Profilo | raccordo diritto maschio cilindrico (301z) |
| Connessione 2 | 12/10 mm |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Tipologia | raccordi a calzamento (serie 300) |
| Diametro tubo | 12 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,42 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,73 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione