133145-RACCORDO A INNESTO A Y QSY-6H-B
Connettore a Y a pressione
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:QSY-6H-B
Rubix:160000000581863
Produttore:133145
EAN:4052568030247

Riepilogo info tecniche
| Materiale | pbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega |
|---|---|
| Connessione 1 | plug-in socket ø 6 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 133145-RACCORDO A INNESTO A Y QSY-6H-B
Raccordo a innesto a Y QSY-6H-B Con manicotto a innesto. Taglia=Standard, Diametro nominale=3,1 mm, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensioni contenitore=10, Costruzione=Principio Push-Pull
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 8,6 g |
|---|---|
| Materiale | pbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega |
| Connessione 1 | plug-in socket ø 6 mm |
| Profilo | standard |
| Connessione 2 | for 6 mm o.d. pipe |
| Temperatura massima | 80 °C |
| Codice doganale | 39174000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,35 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,52 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore