RACCORDO RAPIDO PNEUMATICO 860014
RACCORDO A GOMITO 90° FEMMINA
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:860014
Rubix:170000000538171
EAN:3660338149702


Riepilogo info tecniche
| Materiale | corpo in polimero h |
|---|---|
| Connessione 1 | g3/8 |
Documenti
Dettagli del prodotto : RACCORDO RAPIDO PNEUMATICO 860014
Pressione: 15 bar
Temperatura di utilizzo: da -20 a +80°C
Tenuta specifica Mecaline, garantisce fino a 3 montaggi/smontaggi.
Corpo in polimero H.
Temperatura di utilizzo: da -20 a +80°C
Tenuta specifica Mecaline, garantisce fino a 3 montaggi/smontaggi.
Corpo in polimero H.
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | corpo in polimero h |
|---|---|
| Connessione 1 | g3/8 |
| Profilo | femmina |
| Connessione 2 | 12 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,06 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,27 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione