Riferimenti
SMC:KPU06-00
Rubix:999221025030527
Produttore:KPU06-00
EAN:3618036070750

Documenti
Dettagli del prodotto : 00005140-ARTICOLO KPU06-00
La serie KP comprende raccordi one-touch per sistemi di soffiaggio in camera bianca e per sistemi di alimentazione d'aria degli azionamenti. La serie KP è completamente priva di olio e le aree a contatto con i liquidi non sono metalliche. Le parti sono pulite, assemblate e confezionate doppiamente in camera bianca. Le parti in resina per la serie one-touch KPQ/KPG (per le tubazioni dell'aria dei sistemi di azionamento) sono in polipropilene.
KPU, raccordo istantaneo gran purezza per sistemi di soffiaggio - Diramazione maschio, intermedio "Y"
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 13 g |
|---|---|
| Materiale | polipropilene |
| Connessione 1 | m5 x 0,8 |
| Connessione 2 | 6 |
| Diametro tubo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,76 IVA esclusa
/ Unità
€ 19,23 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione