153224-DISTRIBUTORE MULTIPLO QSLV3-1/8-8

Distributore multiplo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Festo:QSLV3-1/8-8
Rubix:160000000582614
Produttore:153224
EAN:4052568033071
153224-DISTRIBUTORE MULTIPLO QSLV3-1/8-8
Riepilogo info tecniche
Materialepbt (alloggiamento);pom (anello di rilascio);nbr (guarnizione);acciaio inossidabile ad alta lega (pinza di bloccaggio del tubo)
Connessione 1r 1/8
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 153224-DISTRIBUTORE MULTIPLO QSLV3-1/8-8


Distributore multiplo QSLV3-1/8-8 Orientabile a 360°, 3 uscite. Taglia=Standard, Diametro nominale=4,3 mm, Tipo di guarnizione sul perno filettato=Rivestimento, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Costruzione=Principio Push-Pull

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)67x43x24 mm
Peso57,7 g
Materialepbt (alloggiamento);pom (anello di rilascio);nbr (guarnizione);acciaio inossidabile ad alta lega (pinza di bloccaggio del tubo)
Connessione 1r 1/8
Connessione 28
Paese d'origineJP
Codice doganale74199990
Mostra UNSPSC / ECL@SS
14,51 IVA esclusa
/ Unità
17,70 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione