2022-RACCORDO SPINATO C-1/4-P-6

Raccordo zigrinato per tubo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:C-1/4-P-6
Rubix:160000000577960
Produttore:2022
EAN:4052568017873
2022-RACCORDO SPINATO C-1/4-P-6

Riepilogo info tecniche

Materialeottone
Connessione 1internal thread bspp (g)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2022-RACCORDO SPINATO C-1/4-P-6


Raccordo spinato C-1/4-P-6 Diametro nominale=4,5 mm, Fluido d'esercizio=Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio=E' possibile l'impiego con aria lubrificata (necessario poi per l'impiego successivo), Attacco pneumatico 1=Filetto femmina G1/4, Attacco pneumatico 2=Per tubo diametro esterno 8 mm

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)90x80x30 mm
Peso26,1 g
Materialeottone
Connessione 1internal thread bspp (g)
Paese d'origineIT
Codice doganale74199990
€ 8,83 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,77 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione