00731167-RACCORDI ISTANTANEI INOX 316 KQG2L08-01S

Raccordi

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
SMC:KQG2L08-01S
Rubix:999180300036113
Produttore:00731167
EAN:3618036030112
00731167-RACCORDI ISTANTANEI INOX 316 KQG2L08-01S
Riepilogo info tecniche
Materialervs
Connessione 18 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 00731167-RACCORDI ISTANTANEI INOX 316 KQG2L08-01S


La serie KQG2 è un raccordo da un solo tocco realizzato in acciaio inossidabile SUS316, eccetto le parti di tenuta. La serie è adatta all'uso con il vapore ed è priva di grasso. I tubi applicabili includono FEP, PFA, nylon, nylon morbido, poliuretano e poliolefina. La serie KQG2 è disponibile in misure metriche e in pollici. KQG2 è più compatto e leggero e offre più varianti di configurazione e dimensioni dei tubi rispetto alla serie KQG.
KQG2L, Raccordi istantanei in acciaio inox 316, D'estremità a gomito

Informazioni tecniche


Attributi
Peso38 g
Materialervs
Connessione 18 mm
Connessione 21/8 in
Temperatura massima150 °C
Mostra UNSPSC / ECL@SS
28,53 IVA esclusa
/ Unità
34,81 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione