BARB CONNECTOR 8MM TO 8MM TUBE 3122 08 08
Legris Connettore spinato Tubo non quadrato 3131
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Parker:3122 08 08
Rubix:160000001717938
Produttore:3122 08 08
EAN:0820099229416

Documenti
Dettagli del prodotto : BARB CONNECTOR 8MM TO 8MM TUBE 3122 08 08
Collegamento di un tubo flessibile con un raccordo a pressione.
Applicazioni: Robotica, Automotive, Pneumatica, Tessile, Imballaggio, Vuoto
Materiale corpo: Polimero tecnico
Marchio: Parker, Legris
Configurazione: Da barra a tubo
Dimensione attacco 1: tubo da 8 mm
Dimensione attacco 1: 8 mm (I.D.)
Tipo attacco 1: n/a
Dimensione attacco 2: tubo da 8 mm
Dimensione attacco 2: 8 mm (I.D.)
Tipo attacco 2: Maschio
Divisione: Divisione Europa dei connettori a bassa pressione
Per tipo di fluido: Aria (aria compressa), altri fluidi: Si prega di consultarci
Dimensioni esadecimali: n/a
Tipo esadecimale: n/a
Industria: Apparecchiature per la produzione industriale, lavorazione industriale, lavorazione di prodotti chimici, elettronica, semiconduttori, produzione di energia, energie rinnovabili, trasporti, macchine fuoristrada
Temperatura massima di esercizio: 80
Temperatura minima di esercizio: -20
Serie di prodotti: LF 3000®
Stile del prodotto: Raccordi a innesto
Stile del prodotto: Raccordi a innesto
Tipo di prodotto: Raccordi a pressione pneumatici - LF 3000®
Quantità per scatola: 10
Forma: Dritto
Tecnologia: Gestione di fluidi e gas
Pressione di vuoto: 755
Peso: 0,001
Materiale corpo: Polimero tecnico
Marchio: Parker, Legris
Configurazione: Da barra a tubo
Dimensione attacco 1: tubo da 8 mm
Dimensione attacco 1: 8 mm (I.D.)
Tipo attacco 1: n/a
Dimensione attacco 2: tubo da 8 mm
Dimensione attacco 2: 8 mm (I.D.)
Tipo attacco 2: Maschio
Divisione: Divisione Europa dei connettori a bassa pressione
Per tipo di fluido: Aria (aria compressa), altri fluidi: Si prega di consultarci
Dimensioni esadecimali: n/a
Tipo esadecimale: n/a
Industria: Apparecchiature per la produzione industriale, lavorazione industriale, lavorazione di prodotti chimici, elettronica, semiconduttori, produzione di energia, energie rinnovabili, trasporti, macchine fuoristrada
Temperatura massima di esercizio: 80
Temperatura minima di esercizio: -20
Serie di prodotti: LF 3000®
Stile del prodotto: Raccordi a innesto
Stile del prodotto: Raccordi a innesto
Tipo di prodotto: Raccordi a pressione pneumatici - LF 3000®
Quantità per scatola: 10
Forma: Dritto
Tecnologia: Gestione di fluidi e gas
Pressione di vuoto: 755
Peso: 0,001
Punti di forza
- Estrema durata per una redditività ottimale
- 40 anni di esperienza
- Conforme alla norma ISO 14743
- Ideale per applicazioni sottovuoto o in pressione
- Longevità comprovata secondo i requisiti DI 2006/42/CE
- Materiali ad alta resistenza
- Durata del prodotto e dell'attrezzatura - Massima efficienza della macchina
- Testato al 100% in produzione
- Foro pieno per un flusso ottimale
- Tubo fissato durante il collegamento,
- Eccellenti prestazioni di vuoto grazie alla tecnologia di tenuta brevettata - Miglioramento della produttività e della manutenzione
- Design compatto ed estetico: dimensioni ridotte per risparmiare spazio
- Leggerezza: riduzione del consumo energetico dei sistemi operativi
- Raccordo a filettatura parallela con guarnizione O-ring imperdibile brevettata
- Massima flessibilità grazie all'ampia gamma di prodotti
- Codifica della data per garantire qualità e tracciabilità
- Tenuta automatica garantita, sia in applicazioni statiche che dinamiche
- 40 anni di esperienza
- Conforme alla norma ISO 14743
- Ideale per applicazioni sottovuoto o in pressione
- Longevità comprovata secondo i requisiti DI 2006/42/CE
- Materiali ad alta resistenza
- Durata del prodotto e dell'attrezzatura - Massima efficienza della macchina
- Testato al 100% in produzione
- Foro pieno per un flusso ottimale
- Tubo fissato durante il collegamento,
- Eccellenti prestazioni di vuoto grazie alla tecnologia di tenuta brevettata - Miglioramento della produttività e della manutenzione
- Design compatto ed estetico: dimensioni ridotte per risparmiare spazio
- Leggerezza: riduzione del consumo energetico dei sistemi operativi
- Raccordo a filettatura parallela con guarnizione O-ring imperdibile brevettata
- Massima flessibilità grazie all'ampia gamma di prodotti
- Codifica della data per garantire qualità e tracciabilità
- Tenuta automatica garantita, sia in applicazioni statiche che dinamiche
Applicazioni
- Automazione di fabbrica
- Strutture per l'assemblaggio di veicoli
- Alimenti e bevande
- Semiconduttori
- Abbigliamento
- Macchinari per l'imballaggio
- Attrezzature per macchinari pneumatici
- Trasporto di aria compressa a bassa pressione
- Adatto per applicazioni a vuoto
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1 g |
|---|---|
| Peso imballaggio | 22 g |
| Materiale | polimero tecnico |
| Connessione 1 | 8 mm |
| Profilo | 3122 |
| Connessione 2 | 8 mm |
| Temperatura massima | 80 °C |
| 60 mm | |
| Codice doganale | 73079980 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,61 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,18 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione