ADATTATORE LUNGO D.06 1/4 600614
RACCORDI AUTOMATICI IN OTTONE RAP
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Titan Engineering:RPX600614
Rubix:999190900056088
Produttore:600614


Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone uni en 12164 cw614n |
|---|---|
| Connessione 1 | tubo ø6 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : ADATTATORE LUNGO D.06 1/4 600614
INNESTO PROLUNGATO FILETTO CILINDRICO CON O-RING 1 Diametro Nominale Tubo:6.00 mm 1 Diametro Nominale Attacco:1/4"
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone uni en 12164 cw614n |
|---|---|
| Connessione 1 | tubo ø6 mm |
| Profilo | rap |
| Connessione 2 | attacco filettato 1/4' (bsp cilindrica uni-iso 228) |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Tipologia | innesto prolungato filetto cilindrico con o-ring |
| Diametro tubo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,31 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,60 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione