153166-RACCORDO PASSANTE A INNESTO QSSF-1/4-8-B

Raccordi rapidi QS

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:QSSF-1/4-8-B
Rubix:160000000582556
Produttore:153166
EAN:4052568032517
153166-RACCORDO PASSANTE A INNESTO QSSF-1/4-8-B

Riepilogo info tecniche

Materialeottone / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1g 1/4
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 153166-RACCORDO PASSANTE A INNESTO QSSF-1/4-8-B


Raccordo a innesto con filettatura femmina QSSF-1/4-8-B. Dimensione=Standard, Dimensione nominale=5,5 mm, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensione contenitore=10, Struttura=principio spinta/trascinamento

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)100x80x30 mm
Peso39,77 g
Materialeottone / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1g 1/4
Profilonorma
Connessione 28
Paese d'origineTW
Codice doganale74199990
5,09 IVA esclusa
/ Unità
6,21 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore