558740-RACCORDO A INNESTO A T NPQM-T-G14-Q8-P10

Raccordo a L a pressione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Festo:NPQM-T-G14-Q8-P10
Rubix:160000000603334
Produttore:558740
EAN:4052568054939
558740-RACCORDO A INNESTO A T NPQM-T-G14-Q8-P10
Riepilogo info tecniche
Materialeottone; nbr (guarnizione)
Connessione 1g 1/4
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 558740-RACCORDO A INNESTO A T NPQM-T-G14-Q8-P10


Raccordo a innesto a T NPQM-T-G14-Q8-P10 Taglia=Standard, Diametro nominale=5,5 mm, Tipo di guarnizione sul perno filettato=Anello di tenuta, Costruzione=Principio Push-Pull, Pressione d'esercizio intervallo completo di temperatura=-0,95 - 16 bar

Informazioni tecniche


Attributi
Peso34,08 g
Materialeottone; nbr (guarnizione)
Connessione 1g 1/4
Profilonpqm
Connessione 28
Mostra UNSPSC / ECL@SS
5,79 IVA esclusa
/ Unità
7,07 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione