Riferimenti
Titan Engineering:RPXT0408L0
Rubix:999190900056799
Produttore:T0408L0


Riepilogo info tecniche
| Materiale | pom copolimero iso1043-1 |
|---|---|
| Connessione 1 | tubo ø8 mm (attacco tubo) |
Documenti
Dettagli del prodotto : GOMITO INNESTABILE CON CODOLO 8 T0408L0
GOMITO INNESTABILE CON CODOLO 1° Diametro Nominale Tubo:8.00 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | pom copolimero iso1043-1 |
|---|---|
| Connessione 1 | tubo ø8 mm (attacco tubo) |
| Profilo | gomito innestabile con codolo |
| Connessione 2 | tubo ø8 mm (attacco tubo) |
| Temperatura massima | 50 °C |
| Tipologia | gomito innestabile con codolo |
| Diametro tubo | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,25 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,53 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore