162866-RACCORDO A INNESTO CRQS-3/8-10
Raccordo a L a pressione
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:CRQS-3/8-10
Rubix:160000000585554
Produttore:162866
EAN:4052568072681

Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio inossidabile ad alta lega (alloggiamento); fpm (guarnizione); acciaio inossidabile ad alta lega (anello di rilascio/ghiera di ritenzione del tubo) |
|---|---|
| Connessione 1 | r 3/8 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 162866-RACCORDO A INNESTO CRQS-3/8-10
Raccordo a innesto CRQS-3/8-10 Filetto maschio con esagono esterno. Taglia=Standard, Diametro nominale=6 mm, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensioni contenitore=1, Costruzione=Principio Push-Pull
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 31,16 g |
|---|---|
| Materiale | acciaio inossidabile ad alta lega (alloggiamento); fpm (guarnizione); acciaio inossidabile ad alta lega (anello di rilascio/ghiera di ritenzione del tubo) |
| Connessione 1 | r 3/8 |
| Profilo | standard |
| Connessione 2 | 10 |
| Paese d'origine | JP |
| Codice doganale | 73072980 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 69,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 84,30 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione