186145-RACCORDO A INNESTO A L QSLV-G3/8-12

Raccordo a L a pressione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:QSLV-G3/8-12
Rubix:160000000587724
Produttore:186145
EAN:4052568039493
186145-RACCORDO A INNESTO A L QSLV-G3/8-12

Riepilogo info tecniche

Materialepbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1g 3/8
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 186145-RACCORDO A INNESTO A L QSLV-G3/8-12


Raccordo a innesto a L QSLV-G3/8-12 Orientabile a 360°,filettatura esterna con esagono esterno. Taglia=Standard, Diametro nominale=6,4 mm, Tipo di guarnizione sul perno filettato=Anello di tenuta, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensioni contenitore=10

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)160x130x30 mm
Peso76,9 g
Materialepbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1g 3/8
Profilostandard
Connessione 212
Paese d'origineTW
Codice doganale74199990
8,14 IVA esclusa
/ Unità
9,93 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione