DIRITTO MASCHIO CONICO 10-1/4 3011014
RACCORDI A CALZAMENTO 300 IN OTTONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Titan Engineering:RPX3011014
Rubix:999190900055778
Produttore:3011014


Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone |
|---|---|
| Connessione 1 | r1/4' (filetto bspt conico) |
Documenti
Dettagli del prodotto : DIRITTO MASCHIO CONICO 10-1/4 3011014
RACCORDO DIRITTO MASCHIO CONICO 1° Diametro nominale Tubo:10.00 mm 2° Diametro nominale Tubo:8.00 mm 1° Diametro nominale Attacco:1/4"
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone |
|---|---|
| Connessione 1 | r1/4' (filetto bspt conico) |
| Profilo | maschio conico |
| Connessione 2 | ød 10/8 mm |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Tipologia | raccordo diritto maschio conico a calzamento (serie 300, ottone) |
| Diametro tubo | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,05 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,28 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore