Riferimenti
Festo:KS4-3/8-A
Rubix:160000000578008
Produttore:2155
EAN:4052568018054

Documenti
Dettagli del prodotto : 2155-CONNETTORE MASCHIO KS4-3/8-A
Presa ad attacco rapido KS4-3/8-A Per connettori ad innesto rapido con chiusura automatica. Dimensione nominale=7,85 mm, Pressione di esercizio a intervallo completo temperatura=-0,95 - 12 bar, Portata nominale standard=1274 l/min, Mezzo operativo=Aria compressa in conformità con ISO8573-1:2010 [7:-:-], Nota sul metodo di funzionamento e pilota=Operazione lubrificata possibile
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 90x100x20 mm |
|---|---|
| Peso | 29 g |
| Materiale | ottone nichelato |
| Connessione 1 | g 3/8 |
| Connessione 2 | 26,4 |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 74199990 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,72 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,76 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione