153310-RACCORDO A INNESTO QSMF-M3-4

Raccordo a pressione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:QSMF-M3-4
Rubix:160000000582695
Produttore:153310
EAN:4052568033743
153310-RACCORDO A INNESTO QSMF-M3-4

Riepilogo info tecniche

Materialeottone / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1female thread m3
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 153310-RACCORDO A INNESTO QSMF-M3-4


Raccordo a innesto QSMF-M3-4 Filetto femmina con esagono esterno. Taglia=Mini, Diametro nominale=2,1 mm, Tipo di guarnizione sul perno filettato=Anello di tenuta, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensioni contenitore=10

Informazioni tecniche


Attributi
Peso4,15 g
Materialeottone / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1female thread m3
Profilomini
Connessione 2for 4 mm o.d. tube
Temperatura massima80 °C
Paese d'origineJP
Codice doganale74199990
2,44 IVA esclusa
/ Unità
2,97 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione