Riferimenti
SMC:KSH06-02S
Rubix:999180300035991
Produttore:00002277
EAN:3618036025231

Documenti
Dettagli del prodotto : 00002277-RACC.IST.ROT.TUBOD.6 1/4 KSH06-02S
La serie di raccordi rotanti one-touch KS è dotata di un cuscinetto a sfera per applicazioni oscillanti o rotanti. La serie KS è disponibile in 5 misure di tubo da 4 a 12 mm. La pinza one-touch include un meccanismo antirotazione del tubo. KS è adatto per applicazioni senza rame.
KS, raccordo istantaneo rotante, sistema metrico
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 22 g |
|---|---|
| Materiale | pbt |
| Connessione 1 | 6 mm |
| Profilo | ks |
| Connessione 2 | r 1/4 in |
| Temperatura massima | 60 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,04 IVA esclusa
/ Unità
€ 18,35 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione