153274-RACCORDO A INNESTO A L QSLF-1/8-6-B

Raccordo a L a pressione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:QSLF-1/8-6-B
Rubix:160000000582664
Produttore:153274
EAN:4052568033460
153274-RACCORDO A INNESTO A L QSLF-1/8-6-B

Riepilogo info tecniche

Materialepbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1g 1/8
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 153274-RACCORDO A INNESTO A L QSLF-1/8-6-B


Raccordo a innesto a L QSLF-1/8-6-B Orientabile a 360°, filettatura interna con esagono esterno. Taglia=Standard, Diametro nominale=4,2 mm, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensioni contenitore=10, Costruzione=Principio Push-Pull

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)70x80x20 mm
Peso15,5 g
Materialepbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1g 1/8
Profilostandard
Connessione 26
Paese d'origineJP
Codice doganale74199990
€ 3,56 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,35 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore