132040-RACCORDO A INNESTO QS-G1/4-8-50

Raccordi rapidi

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:QS-G1/4-8-50
Rubix:160000000581514
Produttore:132040
EAN:4052568026929
132040-RACCORDO A INNESTO QS-G1/4-8-50

Riepilogo info tecniche

Materialeottone / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1g 1/4
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 132040-RACCORDO A INNESTO QS-G1/4-8-50


Raccordo a innesto QS-G1/4-8-50 con filettatura maschio con esagono esterno. Dimensione=Standard, Dimensione nominale=5 mm, Tipo di guarnizione sulla vite a pressione=Anello di tenuta, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensione contenitore=50

Informazioni tecniche


Attributi
Peso16,46 g
Materialeottone / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1g 1/4
Profilonorma
Connessione 28
Paese d'origineJP
Codice doganale76169990
1,52 IVA esclusa
/ Unità
1,86 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore