186246-DISTRIBUTORE MULTIPLO QSLV4-G1/8-8

Distributore multiplo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:QSLV4-G1/8-8
Rubix:160000000587825
Produttore:186246
EAN:4052568040482
186246-DISTRIBUTORE MULTIPLO QSLV4-G1/8-8

Riepilogo info tecniche

Materialepbt (alloggiamento);pom (anello di rilascio);nbr (guarnizione);acciaio inossidabile ad alta lega (pinza di bloccaggio del tubo)
Connessione 1g 1/8
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 186246-DISTRIBUTORE MULTIPLO QSLV4-G1/8-8


Distributore multiplo QSLV4-G1/8-8 Orientabile a 360°, 4 uscite. Taglia=Standard, Diametro nominale=4 mm, Tipo di guarnizione sul perno filettato=Anello di tenuta, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Costruzione=Principio Push-Pull

Informazioni tecniche


Attributi
Peso53,43 g
Materialepbt (alloggiamento);pom (anello di rilascio);nbr (guarnizione);acciaio inossidabile ad alta lega (pinza di bloccaggio del tubo)
Connessione 1g 1/8
Connessione 28
Paese d'origineJP
Codice doganale74199990
€ 14,03 IVA esclusa
/ Unità
€ 17,12 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione