153063-RACCORDO A INNESTO A L QSL-10H-8

Connettore a L a pressione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Festo:QSL-10H-8
Rubix:160000000582453
Produttore:153063
EAN:4052568031572
153063-RACCORDO A INNESTO A L QSL-10H-8
Riepilogo info tecniche
Materialepbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 110 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 153063-RACCORDO A INNESTO A L QSL-10H-8


Raccordo a innesto a L QSL-10H-8 Con manicotto a innesto. Taglia=Standard, Diametro nominale=4,9 mm, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensioni contenitore=10, Costruzione=Principio Push-Pull

Informazioni tecniche


Attributi
Peso8,2 g
Materialepbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 110 mm
Profilostandard
Connessione 28 mm
Temperatura massima80 °C
Paese d'origineJP
Codice doganale39174000
Mostra UNSPSC / ECL@SS
4,64 IVA esclusa
/ Unità
5,66 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore