ADATTATORE LUNGO D.08 1/4 600814
RACCORDI AUTOMATICI IN OTTONE RAP
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Titan Engineering:RPX600814
Rubix:999190900056090
Produttore:600814


Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone uni en 12164 cw614n (corpo); guarnizioni nbr 70 (dwgv-en549 / ul157) |
|---|---|
| Connessione 1 | innesto tubo d.08 (diametro tubo 8 mm) |
Documenti
Dettagli del prodotto : ADATTATORE LUNGO D.08 1/4 600814
INNESTO PROLUNGATO FILETTO CILINDRICO CON O-RING 1 Diametro Nominale Tubo:8.00 mm 1 Diametro Nominale Attacco:1/4"
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone uni en 12164 cw614n (corpo); guarnizioni nbr 70 (dwgv-en549 / ul157) |
|---|---|
| Connessione 1 | innesto tubo d.08 (diametro tubo 8 mm) |
| Profilo | innesto prolungato filetto cilindrico con o-ring |
| Connessione 2 | filettatura bsp cilindrica 1/4' (uni-iso 228) |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Tipologia | raccordo automatico in ottone serie rap |
| Diametro tubo | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,39 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,69 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione