160541-RACCORDO A INNESTO A L QSL-V0-8

Connettore a L a pressione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:QSL-V0-8
Rubix:160000000584764
Produttore:160541
EAN:4052568035877
160541-RACCORDO A INNESTO A L QSL-V0-8

Riepilogo info tecniche

Materialepbt rinforzato (alloggiamento)
Connessione 1for tubing with external ø 8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 160541-RACCORDO A INNESTO A L QSL-V0-8


Raccordo a innesto a L QSL-V0-8 Taglia=Standard, Diametro nominale=4,6 mm, Costruzione=Principio Push-Pull, Pressione d'esercizio intervallo completo di temperatura=-0,95 - 10 bar, Fluido d'esercizio=(* Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:-:-], * Acqua, come da dichiarazione del costruttore, vedi www.festo.com)

Informazioni tecniche


Attributi
Peso12,42 g
Materialepbt rinforzato (alloggiamento)
Connessione 1for tubing with external ø 8 mm
Connessione 2for tubing with external ø 8 mm
Temperatura massima60 °C
Paese d'origineJP
Codice doganale39174000
€ 10,21 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,46 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione