Riferimenti
SMC:KQ2L10-02AP
Rubix:999210816052601
Produttore:KQ2L10-02AP

Riepilogo info tecniche
| Materiale | c3604, pbt, pp (corpo);c3604 (perno);acciaio inox 304 (mandrino);acciaio inox 304, c3604, pbt (guida);pom (pinza e pulsante di rilascio);nbr (guarnizione);acciaio inox 304, nbr (guarnizione) |
|---|---|
| Connessione 1 | 3/8 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 01135294-RACCORDO ISTANTANEO KQ2L10-02AP
Raccordo one-touch, materiale PBT per uso generale
Tubi applicabili da Ø 2 a Ø 16
Filettature, dimensioni: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI da M3 a 1/2
Campo di pressione di esercizio: da -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: da -5 a 60 °C, acqua: da 0 a 40 °C
Con sigillante.
Tubi applicabili da Ø 2 a Ø 16
Filettature, dimensioni: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI da M3 a 1/2
Campo di pressione di esercizio: da -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: da -5 a 60 °C, acqua: da 0 a 40 °C
Con sigillante.
•Union elbow.
•Applicable Tubing O.D.: ø2, ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
•Applicable Port Size: M3, M5, M6, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 1/16, 10-32 UNF.
Applicable Tube O.D.: ø 10
Port Size: 1/4
Thread Material /
Surface Treatment: A (Brass)
Option: None
Sealant: P (Face Seal)
Release Button: Round Type
•Applicable Tubing O.D.: ø2, ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
•Applicable Port Size: M3, M5, M6, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 1/16, 10-32 UNF.
Applicable Tube O.D.: ø 10
Port Size: 1/4
Thread Material /
Surface Treatment: A (Brass)
Option: None
Sealant: P (Face Seal)
Release Button: Round Type
Punti di forza
-Accetta tubi in nylon e uretano
Applicabile sia per applicazioni a vuoto che a pressione positiva
Il collare di sgancio consente di rimuovere facilmente il tubo senza danneggiarlo
Pressione massima del vuoto di 1,0MPa
Applicabile sia per applicazioni a vuoto che a pressione positiva
Il collare di sgancio consente di rimuovere facilmente il tubo senza danneggiarlo
Pressione massima del vuoto di 1,0MPa
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 18 g |
|---|---|
| Materiale | c3604, pbt, pp (corpo);c3604 (perno);acciaio inox 304 (mandrino);acciaio inox 304, c3604, pbt (guida);pom (pinza e pulsante di rilascio);nbr (guarnizione);acciaio inox 304, nbr (guarnizione) |
| Connessione 1 | 3/8 |
| Connessione 2 | 10 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,07 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,41 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione