DIRITTO FEMMINA 10/8 1/4 3021014
RACCORDI A CALZAMENTO 300 IN OTTONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Titan Engineering:RPX3021014
Rubix:999190900055827
Produttore:3021014


Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone uni en 12164 cw614n |
|---|---|
| Connessione 1 | 10/8 |
Documenti
Dettagli del prodotto : DIRITTO FEMMINA 10/8 1/4 3021014
RACCORDO DIRITTO FEMMINA 1° Diametro nominale Tubo:10.00 mm 2° Diametro nominale Tubo:8.00 mm 1° Diametro nominale Attacco:1/4"
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone uni en 12164 cw614n |
|---|---|
| Connessione 1 | 10/8 |
| Profilo | diritto femmina |
| Connessione 2 | 1/4' |
| Temperatura massima | 100 °C |
| Tipologia | raccordo diritto femmina a calzamento (serie 300) |
| Diametro tubo | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,16 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,41 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore