Riferimenti
Titan Engineering:RPX060818
Rubix:999190900054797
Produttore:060818


Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone (corpo cw614n); guarnizioni nbr 70 |
|---|---|
| Connessione 1 | tubo ø8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : ADATTATORE CIL. MASCHIO D.08 1/8 060818
INNESTO FILETTO CILINDRICO CON O-RING 1 Diametro Nominale Tubo:8.00 mm 1 Diametro Nominale Attacco:1/8"
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone (corpo cw614n); guarnizioni nbr 70 |
|---|---|
| Connessione 1 | tubo ø8 mm |
| Profilo | serie rap (ottone) |
| Connessione 2 | maschio cilindrico filettato 1/8' con o-ring |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Tipologia | innesto filetto cilindrico con o-ring (maschio) |
| Diametro tubo | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,65 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,79 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore